Startseite

LOVATO - LOVLPXLEE6 PORTALAMPADA LED BLU 85/140V AC/DC - LPXLEE6

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXLEE6 PORTALAMPADA LED BLU 85/140V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - ja

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975190395

Artikelnummer

LOVLPXLEE6

Herstellernummer

LPXLEE6

Hersteller

LOV

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

85...140 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

85...140 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

85...140 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Base per apparecchi di comando e segnalazione tipo/modello Lovato Electric LPXLEE6 - PORTALAMPADA LED BLU 85 140V AC DC