Startseite

LOVATO - LOVLPXLEE4 PORTALAMPADA LED ROSSO 85/140V AC/DC - LPXLEE4

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXLEE4 PORTALAMPADA LED ROSSO 85/140V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 85...140 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 85...140 V

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975190371

Artikelnummer

LOVLPXLEE4

Herstellernummer

LPXLEE4

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

85...140 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

85...140 V

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

85...140 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Elemento portalampada a LED a luce fissa non protetta. Fornito senza base di fissaggio. Durata: 100.000 ore, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio

Ein LOVATO Produkt

Entdecken Sie die LOVATO-Serie