Startseite

LOVATO - LOVLPXLEB8 PORTALAMPADA LED BIANCO 12/30V AC/DC - LPXLEB8

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXLEB8 PORTALAMPADA LED BIANCO 12/30V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - BA9s

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 18...30 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 18...30 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 18...30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Serie PLatinum

EAN

8013975190357

Artikelnummer

LOVLPXLEB8

Herstellernummer

LPXLEB8

Hersteller

LOV

Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

18...30 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

18...30 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

18...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

farblos

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Elemento portalampada a LED a luce fissa non protetta. Fornito senza base di fissaggio. Durata: 100.000 ore, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio