Startseite

LOVATO - LOVLPXAU114 DISCO PLAST. 60MM EMERGENZA-ARRESTO - LPXAU114

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975199480

Artikelnummer

LOVLPXAU114

Herstellernummer

LPXAU114

Hersteller

LOV

Wörtlicher Aufdruck:

Not-Aus

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

60 mm

Disco plastico per pulsante a fungo EMERGENZA/ARRESTO

Ein LOVATO Produkt

Entdecken Sie die LOVATO-Serie