Startseite

LOVATO - LOVLPXAU113 DISCO PLAST. 90MM EMERGENCY-STOP - LPXAU113

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 90 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975199473

Artikelnummer

LOVLPXAU113

Herstellernummer

LPXAU113

Hersteller

LOV

Wörtlicher Aufdruck:

Not-Aus

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

90 mm

Disco plastico per pulsante a fungo EMERGENCY/STOP

Ein LOVATO Produkt

Entdecken Sie die LOVATO-Serie