LOVATO - LOVLPXAU100 PORTA ETICHETTA X ETIC. 27,5X12,1 - LPXAU100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 27.5 mm
Höhe - 45 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8013975192047
Artikelnummer
LOVLPXAU100
Herstellernummer
LPXAU100
Hersteller
LOV
Breite:
27.5 mm
Höhe:
45 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite der Öffnung:
22 mm
Höhe der Öffnung:
22 mm
Porta etichette per etichette plastiche LPX AU109
Ein LOVATO Produkt
Entdecken Sie die LOVATO-Serie


