Startseite

LOVATO - LOVLPXAI233 ETICHETTA INTERVENTO TERMICO - LPXAI233

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXAI233 ETICHETTA INTERVENTO TERMICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - Italienisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Form - rechteckig

Packung

  • 50 ST

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

Silber

Form:

rechteckig

Breite:

27.5 mm

Höhe:

12.1 mm

Etichetta con testo per portaetichetta LPXAU100, PRESENZA TENSIONE