Startseite

LOVATO - LOVLPXAGB224 ETICHETTA ON - LPXAGB224

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXAGB224 ETICHETTA ON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Ein

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Form - rechteckig

Packung

  • 50 ST

EAN

8013975296479

Artikelnummer

LOVLPXAGB224

Herstellernummer

LPXAGB224

Hersteller

LOV

Wörtlicher Aufdruck:

Ein

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

Silber

Form:

rechteckig

Breite:

27.5 mm

Höhe:

12.1 mm

Etichette generiche. "ON"