LOVATO - LOVLPXAGB220 ETICHETTA START

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Start
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Packung
50 ST
EAN
8013975296431
Artikelnummer
LOVLPXAGB220
Herstellernummer
LPXAGB220
Hersteller
LOV
Bedeutung des Aufdrucks:
Start
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27.5 mm
Höhe:
12.1 mm
Etichette generiche. "START"