Startseite

LOVATO - LOVLPXAGB215 ETICHETTA MAN.-O-AUTO - LPXAGB215

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXAGB215 ETICHETTA MAN.-O-AUTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Handbetrieb 0 Automatik

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Form - rechteckig

Packung

  • 50 ST

EAN

8013975296417

Artikelnummer

LOVLPXAGB215

Herstellernummer

LPXAGB215

Hersteller

LOV

Wörtlicher Aufdruck:

Handbetrieb 0 Automatik

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

Silber

Form:

rechteckig

Breite:

27.5 mm

Höhe:

12.1 mm

Etichette per selettori. "MAN-0-AUTO"