LOVATO - LOVLPXAGB214 ETICHETTA AUTO-O-MAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Packung
50 ST
EAN
8013975296400
Artikelnummer
LOVLPXAGB214
Herstellernummer
LPXAGB214
Hersteller
LOV
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27.5 mm
Höhe:
12.1 mm
Etichette per selettori. "AUTO-0-MAN"