LOVATO - LOVLPXAGB211 ETICHETTA STOP-START - LPXAGB211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Packung
50 ST
EAN
8013975296370
Artikelnummer
LOVLPXAGB211
Herstellernummer
LPXAGB211
Hersteller
LOV
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27.5 mm
Höhe:
12.1 mm
Etichette per selettori. "STOP-START"


