LOVATO - LOVLPXA130 TAPPO FILETTATO X FORI NON UTILIZZATI - LPXA130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Breite der Öffnung - 22 mm
Höhe der Öffnung - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975207604
Artikelnummer
LOVLPXA130
Herstellernummer
LPXA130
Hersteller
LOV
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Höhe der Öffnung:
22 mm
Farbe:
grau
TAPPO FILETTATO PER FORI NON UTILIZZATI (GRIGIO)


