Startseite

LOVATO - LOVLPSSL1303 SEL.LUM.MET.VERDE LEVA CORTA 1-0-2 - LPSSL1303

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSSL1303 SEL.LUM.MET.VERDE LEVA CORTA 1-0-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975271728

Artikelnummer

LOVLPSSL1303

Herstellernummer

LPSSL1303

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

grün

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Operatori selettori a leva luminosi 3 posizioni (senza base di fissaggio). Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche realizzate in poliammide.