Startseite

LOVATO - LOVLPSS370R3433E SELETTORE METALLICO A CHIAVE 1>0<2 3433E

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSS370R3433E SELETTORE METALLICO A CHIAVE 1>0<2 3433E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 0

  • Mit Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Gerätebauart - Aufbaugerät

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975272503

Artikelnummer

LOVLPSS370R3433E

Herstellernummer

LPSS370R3433E

Hersteller

LOV

Ausführung des Schalters:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

0

Mit Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Gerätebauart:

Aufbaugerät

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Frontschildgröße:

sonstige

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Breite in Teilungseinheiten:

1

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Interruttore a gradini tipo/modello Lovato Electric LPSS370R3433E - SELETTORE METALLICO A CHIAVE 1 0 2 3433E