Startseite

LOVATO - LOVLPSS350R421E SELETTORE METALLICO A CHIAVE 1>0-2 421E - LPSS350R421E

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSS350R421E SELETTORE METALLICO A CHIAVE 1>0-2 421E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 0

  • Mit Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Gerätebauart - Aufbaugerät

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975272350

Artikelnummer

LOVLPSS350R421E

Herstellernummer

LPSS350R421E

Hersteller

LOV

Ausführung des Schalters:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

0

Mit Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Gerätebauart:

Aufbaugerät

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Frontschildgröße:

sonstige

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Frontmontage:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Breite in Teilungseinheiten:

1

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Interruttore a gradini tipo/modello Lovato Electric LPSS350R421E - SELETTORE METALLICO A CHIAVE 1 0-2 421E