LOVATO - LOVLPSS350 SELETTORE METALLICO A CHIAVE 1>0-2 - LPSS350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Mit Nullstellung - ja
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Packung
5 ST
EAN
8013975272343
Artikelnummer
LOVLPSS350
Herstellernummer
LPSS350
Hersteller
LOV
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Frontschildgröße:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X


