Startseite

LOVATO - LOVLPSS331 SELETTORE METALLICO A CHIAVE 1-0-2 - LPSS331

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSS331 SELETTORE METALLICO A CHIAVE 1-0-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 0

  • Mit Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Gerätebauart - Aufbaugerät

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975272169

Artikelnummer

LOVLPSS331

Herstellernummer

LPSS331

Hersteller

LOV

Ausführung des Schalters:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

0

Mit Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Gerätebauart:

Aufbaugerät

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Frontschildgröße:

sonstige

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Frontmontage:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Interruttore a gradini tipo/modello Lovato Electric LPSS331 - SELETTORE METALLICO A CHIAVE 1-0-2