LOVATO - LOVLPSS230 SELETTORE METALLICO LEVA LUNGA 1-0-2 - LPSS230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 0
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Gerätebauart - Aufbaugerät
Packung
5 ST
EAN
8013975271520
Artikelnummer
LOVLPSS230
Herstellernummer
LPSS230
Hersteller
LOV
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
0
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
sonstige
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Frontmontage:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Breite in Teilungseinheiten:
1
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X


