LOVATO - LOVLPSS220 SELETTORE METALLICO LEVA LUNGA 0-1 - LPSS220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 0
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Gerätebauart - Aufbaugerät
Packung
5 ST
EAN
8013975271506
Artikelnummer
LOVLPSS220
Herstellernummer
LPSS220
Hersteller
LOV
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
0
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
sonstige
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Frontmontage:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Breite in Teilungseinheiten:
1
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X


