Startseite

LOVATO - LOVLPSS130 SELETTORE METALLICO LEVA CORTA 1-0-2 - LPSS130

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSS130 SELETTORE METALLICO LEVA CORTA 1-0-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975271469

Artikelnummer

LOVLPSS130

Herstellernummer

LPSS130

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Operatori selettori a leva 3 posizioni (senza base di fissaggio). Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche realizzate in poliammide.