LOVATO - LOVLPSS120K10 KIT MET.SEL. 2POS. STABILI 1NO - LPSS120K10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975320136
Artikelnummer
LOVLPSS120K10
Herstellernummer
LPSS120K10
Hersteller
LOV
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Höhe der Öffnung:
22 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


