LOVATO - LOVLPSL7 TESTA INDICATORE LUMINOSO MET.TRASP. - LPSL7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - farblos
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
EAN
8013975269084
Artikelnummer
LOVLPSL7
Herstellernummer
LPSL7
Hersteller
LOV
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
farblos
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach


