Startseite

LOVATO - LOVLPSL5 TESTA INDICATORE LUMINOSO MET. GIALLO - LPSL5

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSL5 TESTA INDICATORE LUMINOSO MET. GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975269060

Artikelnummer

LOVLPSL5

Herstellernummer

LPSL5

Hersteller

LOV

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Teste per indicatori luminosi. Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche realizzate in poliammide.