Startseite

LOVATO - LOVLPSL3 TESTA INDICATORE LUMINOSO MET.VERDE - LPSL3

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSL3 TESTA INDICATORE LUMINOSO MET.VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975269046

Artikelnummer

LOVLPSL3

Herstellernummer

LPSL3

Hersteller

LOV

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

grün

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Teste per indicatori luminosi. Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche realizzate in poliammide.