LOVATO - LOVLPSJ211 MANIPOLATORE 2 DIREZ.MANTENUTO+BLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Joysticklänge - 77.8 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Verriegelung in Nullstellung - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975297650
Artikelnummer
LOVLPSJ211
Herstellernummer
LPSJ211
Hersteller
LOV
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Joysticklänge:
77.8 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Verriegelung in Nullstellung:
ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP66
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
4X