Startseite

LOVATO - LOVLPSJ210 MANIPOLATORE 2 DIREZ.RITORNO A 0+BLOCCO

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSJ210 MANIPOLATORE 2 DIREZ.RITORNO A 0+BLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Joysticklänge - 77.8 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Verriegelung in Nullstellung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975297674

Artikelnummer

LOVLPSJ210

Herstellernummer

LPSJ210

Hersteller

LOV

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Joysticklänge:

77.8 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Verriegelung in Nullstellung:

ja

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP66

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

4X

Interruttore di comando joystick tipo/modello Lovato Electric LPSJ210 - MANIPOLATORE 2 DIREZ.RITORNO A 0 BLOCCO