LOVATO - LOVLPSJ201 MANIPOLATORE 2 DIREZIONI MANTENUTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm
Joysticklänge - 77.8 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975297629
Artikelnummer
LOVLPSJ201
Herstellernummer
LPSJ201
Hersteller
LOV
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Joysticklänge:
77.8 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Codegeber:
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X


