Startseite

LOVATO - LOVLPSJ200 MANIPOLATORE 2 DIREZIONI CON RITORNO A 0

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSJ200 MANIPOLATORE 2 DIREZIONI CON RITORNO A 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm

  • Joysticklänge - 77.8 mm

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975297681

Artikelnummer

LOVLPSJ200

Herstellernummer

LPSJ200

Hersteller

LOV

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Joysticklänge:

77.8 mm

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Codegeber:

nein

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

LOVATO: MANIPOLATORE 2 DIREZIONI CON RITORNO A 0, Interruttore di comando joystick