Startseite

LOVATO - LOVLPSBL7113 PULS.LUM.MET.DOPPIO RAS.VERDE/ROSSO - LPSBL7113

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSBL7113 PULS.LUM.MET.DOPPIO RAS.VERDE/ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform der Linse - sonstige

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 22 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.3 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975294604

Artikelnummer

LOVLPSBL7113

Herstellernummer

LPSBL7113

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform der Linse:

sonstige

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Höhe der Öffnung:

22 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Aluminium

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Elemento frontale per pulsante tipo/modello Lovato Electric LPSBL7113 - PULS.LUM.MET.DOPPIO RAS.VERDE ROSSO