Startseite

LOVATO - LOVLPSBL6645 PULS.LUM.FUNGO 40MM GIALLO SG.ROT. - LPSBL6645

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSBL6645 PULS.LUM.FUNGO 40MM GIALLO SG.ROT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975295427

Artikelnummer

LOVLPSBL6645

Herstellernummer

LPSBL6645

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

gelb

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

flach

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Höhe der Öffnung:

22 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Aluminium

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Elemento frontale per pulsante a fungo tipo/modello Lovato Electric LPSBL6645 - PULS.LUM.FUNGO 40MM GIALLO SG.ROT.