LOVATO - LOVLPSBL6644 PUL.LUM.FUNGO 40MM ROSSO SG.ROT.ISO13850 - LPSBL6644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Breite der Öffnung - 22 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013975295410
Artikelnummer
LOVLPSBL6644
Herstellernummer
LPSBL6644
Hersteller
LOV
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Höhe der Öffnung:
22 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Aluminium
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung


