Startseite

LOVATO - LOVLPSBL6148 PULS.LUM.MET.FUNGO 40MM BIANCO IMPULSO - LPSBL6148

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSBL6148 PULS.LUM.MET.FUNGO 40MM BIANCO IMPULSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 22 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013975268230

Artikelnummer

LOVLPSBL6148

Herstellernummer

LPSBL6148

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Höhe der Öffnung:

22 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

4X

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Aluminium

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Art der Entriegelung:

sonstige

Elemento frontale per pulsante a fungo tipo/modello Lovato Electric LPSBL6148 - PULS.LUM.MET.FUNGO 40MM BIANCO IMPULSO