Startseite

LOVATO - LOVLPSBL6146 PULS.LUM.MET.FUNGO 40MM BLU IMPULSO - LPSBL6146

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSBL6146 PULS.LUM.MET.FUNGO 40MM BLU IMPULSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 22 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013975268223

Artikelnummer

LOVLPSBL6146

Herstellernummer

LPSBL6146

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Höhe der Öffnung:

22 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

4X

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Aluminium

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Art der Entriegelung:

sonstige

Elemento frontale per pulsante a fungo tipo/modello Lovato Electric LPSBL6146 - PULS.LUM.MET.FUNGO 40MM BLU IMPULSO