LOVATO - LOVLPSBL6145 PULS.LUM.MET.FUNGO 40MM GIALLO IMPULSO - LPSBL6145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Breite der Öffnung - 22 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.8 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.3 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8013975268216
Artikelnummer
LOVLPSBL6145
Herstellernummer
LPSBL6145
Hersteller
LOV
Farbe des Knopfes:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Höhe der Öffnung:
22 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Aluminium
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
sonstige


