LOVATO - LOVLPSBL6143 PULS.LUM.MET.FUNGO 40MM VERDE IMPULSO - LPSBL6143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Breite der Öffnung - 22 mm
Packung
5 ST
EAN
8013975268193
Artikelnummer
LOVLPSBL6143
Herstellernummer
LPSBL6143
Hersteller
LOV
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Höhe der Öffnung:
22 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Aluminium
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
sonstige


