Startseite

LOVATO - LOVLPSB6744K01 KIT MET.FUNGO 13850 ROSSO SG.TRAZ. 1NC - LPSB6744K01

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSB6744K01 KIT MET.FUNGO 13850 ROSSO SG.TRAZ. 1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 22 mm

  • Höhe der Öffnung - 22 mm

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975320129

Artikelnummer

LOVLPSB6744K01

Herstellernummer

LPSB6744K01

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Höhe der Öffnung:

22 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Frontring:

ja

KIT pulsante metallico a fungo, ad aggancio, sgancio a trazione, 40mm. Per arresto d'emergenza, conforme ISO 13850. Rosso con base di fissaggio e 1 elemento di contatto, NC. Attacchi a vite