LOVATO - LOVLPSB6644K01 KIT MET.FUNGO 13850 ROSSO SG.ROT. 1NC - LPSB6644K01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975320112
Artikelnummer
LOVLPSB6644K01
Herstellernummer
LPSB6644K01
Hersteller
LOV
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Höhe der Öffnung:
22 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


