Startseite

LOVATO - LOVLPSB2104 PULSANTE MET. SPORGENTE O ROSSO - LPSB2104

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSB2104 PULSANTE MET. SPORGENTE O ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 22 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.3 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975267967

Artikelnummer

LOVLPSB2104

Herstellernummer

LPSB2104

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Höhe der Öffnung:

22 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Aluminium

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Elemento frontale per pulsante tipo/modello Lovato Electric LPSB2104 - PULSANTE MET. SPORGENTE O ROSSO