Startseite

LOVATO - LOVLPSB1502 PULSANTE MET. RASATO II NERO - LPSB1502

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSB1502 PULSANTE MET. RASATO II NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 22 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.3 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975267936

Artikelnummer

LOVLPSB1502

Herstellernummer

LPSB1502

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Höhe der Öffnung:

22 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Aluminium

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Elemento frontale per pulsante tipo/modello Lovato Electric LPSB1502 - PULSANTE MET. RASATO II NERO