LOVATO - LOVLPSB104K01 KIT MET.PULS. RASATO ROSSO 1NC - LPSB104K01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975319970
Artikelnummer
LOVLPSB104K01
Herstellernummer
LPSB104K01
Hersteller
LOV
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Höhe der Öffnung:
22 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


