Startseite

LOVATO - LOVLPSB104 PULSANTE MET. RASATO ROSSO - LPSB104

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSB104 PULSANTE MET. RASATO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975267547

Artikelnummer

LOVLPSB104

Herstellernummer

LPSB104

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Operatori pulsanti ad impulso. Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche realizzate in poliammide.