Startseite

LOVATO - LOVLPSB102K10 KIT MET.PULS. RASATO NERO 1NO - LPSB102K10

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSB102K10 KIT MET.PULS. RASATO NERO 1NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975319956

Artikelnummer

LOVLPSB102K10

Herstellernummer

LPSB102K10

Hersteller

LOV

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Höhe der Öffnung:

22 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0