Startseite

LOVATO - LOVLPMLM1 INDIC.LUM.MONOBL.ARANCIO LED 230V - LPMLM1

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPMLM1 INDIC.LUM.MONOBL.ARANCIO LED 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - orange

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975234709

Artikelnummer

LOVLPMLM1

Herstellernummer

LPMLM1

Hersteller

LOV

Farbe der Linse:

orange

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

flach

Breite der Öffnung:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4X

INDICATORE LUMINOSO MONOBLOCCO A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM, ARANCIONE, 230VAC