Startseite

LOVATO - LOVLPMLF7 INDIC.LUM.MONOBL.TRASPARENTE LED 110VDC - LPMLF7

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPMLF7 INDIC.LUM.MONOBL.TRASPARENTE LED 110VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - farblos

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...125 V

  • Spannungsart - DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975245217

Artikelnummer

LOVLPMLF7

Herstellernummer

LPMLF7

Hersteller

LOV

Farbe der Linse:

farblos

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110...125 V

Spannungsart:

DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

flach

Breite der Öffnung:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Indicatore ottico completo tipo/modello Lovato Electric LPMLF7 - INDIC.LUM.MONOBL.TRASPARENTE LED 110VDC