LOVATO - LOVLPMLF3 INDIC.LUM.MONOBL.VERDE LED 110VDC - LPMLF3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...125 V
Spannungsart - DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975245170
Artikelnummer
LOVLPMLF3
Herstellernummer
LPMLF3
Hersteller
LOV
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110...125 V
Spannungsart:
DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
flach
Breite der Öffnung:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
22 mm
Schutzart (NEMA):
4X


