LOVATO - LOVLPMLE5 INDIC.LUM.MONOBL.GIALLO LED 110V - LPMLE5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...120 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975225189
Artikelnummer
LOVLPMLE5
Herstellernummer
LPMLE5
Hersteller
LOV
Farbe der Linse:
gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110...120 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
flach
Breite der Öffnung:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
22 mm
Schutzart (NEMA):
4X


