LOVATO - LOVLPMLB1 INDIC.LUM.MONOBL.ARANCIO LED 24V - LPMLB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975234679
Artikelnummer
LOVLPMLB1
Herstellernummer
LPMLB1
Hersteller
LOV
Farbe der Linse:
orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
flach
Breite der Öffnung:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
22 mm
Schutzart (NEMA):
4X


