LOVATO - LOVLPL6 TESTA INDICATORE LUMINOSO BLU - LPL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - blau
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
10 ST
EAN
8013975199305
Artikelnummer
LOVLPL6
Herstellernummer
LPL6
Hersteller
LOV
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach
Ein LOVATO Produkt
Entdecken Sie die LOVATO-Serie


