Startseite

LOVATO - LOVLPL1187 TESTA INDICATORE LUM.TRASP.SCAR.ELETTR. - LPL1187

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - farblos

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975199268

Artikelnummer

LOVLPL1187

Herstellernummer

LPL1187

Hersteller

LOV

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

farblos

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Indicatore luminoso con simbolo indicante tensione pericolosa, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata.

Ein LOVATO Produkt

Entdecken Sie die LOVATO-Serie